三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダイレクトタイプ(垂直取付)
内容量
1個
全20種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
選択してください
9
12.5
14
18
20
寸法H(mm)
選択してください
5.5
6.5
7.5
9.5
10.5
寸法L(mm)
選択してください
43.5
52
53
56.5
65.5
78.5
80.5
89
90.5
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法D2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法P(Φmm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38776552
BC06-005864B
ブラック
13
6
7
22
9
15.5
14
5.5
26
43.5
7
19
19
M3
23
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776561
BC08-005864B
ブラック
15
8
9
25
12.5
19.5
20
6.5
32
52
10
24
24
M4
26
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776577
BC09-005864B
ブラック
15
9
10
26
12.5
19.5
20
6.5
32
53
10
24
24
M4
33
¥
4,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776586
BC10-005864B
ブラック
15
10
11
29
12.5
19.5
20
6.5
32
56.5
10
24
24
M4
37
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38776595
BC12-005864B
ブラック
22
12
13
31
14
24.5
24
7.5
38
65.5
12
29
29
M4
78
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38776604
BC13-005864B
ブラック
22
13
14
31
14
24.5
24
7.5
38
65.5
12
29
29
M4
98
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776613
BC15-005864B
ブラック
25
15
14
34
18
31.5
30
9.5
48
78.5
16
37
37
M5
138
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776622
BC16-005864B
ブラック
25
16
14
34
18
31.5
30
9.5
48
80.5
16
37
37
M5
154
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776631
BC19-005864B
ブラック
29
19.1
18
39
20
35.5
35
10.5
52
89
19
41
41
M5
167
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776647
BC20-005864B
ブラック
29
20
18
39
20
35.5
35
10.5
52
90.5
19
41
41
M5
177
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776656
BC06-005864W
ホワイト
13
6
7
22
9
15.5
14
5.5
26
43.5
7
19
3.5
M3
23
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776665
BC08-005864W
ホワイト
15
8
9
25
12.5
19.5
20
6.5
32
52
10
24
4.5
M4
26
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776674
BC09-005864W
ホワイト
15
9
10
26
12.5
19.5
20
6.5
32
53
10
24
4.5
M4
33
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776683
BC10-005864W
ホワイト
15
10
11
29
12.5
19.5
20
6.5
32
56.5
10
24
4.5
M4
37
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776692
BC12-005864W
ホワイト
22
12
13
31
14
24.5
24
7.5
38
65.5
12
29
4.5
M4
78
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776701
BC13-005864W
ホワイト
22
13
14
31
14
24.5
24
7.5
38
65.5
12
29
4.5
M4
98
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776717
BC15-005864W
ホワイト
25
15
14
34
18
31.5
30
9.5
48
78.5
16
37
5.5
M5
138
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776726
BC16-005864W
ホワイト
25
16
14
34
18
31.5
30
9.5
48
80.5
16
37
5.5
M5
154
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776735
BC19-005864W
ホワイト
29
19.1
18
39
20
35.5
35
10.5
52
89
19
41
5.5
M5
167
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776744
BC20-005864W
ホワイト
29
20
18
39
20
35.5
35
10.5
52
90.5
19
41
5.5
M5
177
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください