三好キカイ(旧:三好パイジョン)
角穴タイプ(垂直取付)
内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
10.5
13
14
16
20
22
25
寸法L(mm)
選択してください
32.5
40.5
42.5
52.5
53.5
66.5
68.5
79
80.5
95
寸法C(mm)
選択してください
22
25
26
29
31
34
39
45.5
寸法D2(Φmm)
選択してください
13
15
22
25
29
37
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法E(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38777794
SQ06-001864B
15
10.5
15
10
32.5
22
13
6
7
23
¥
5,940
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777803
SQ08-001864B
20
13
19
14
40.5
25
15
8
9
26
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777812
SQ09-001864B
20
14
18
14
40.5
26
15
9
10
33
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777821
SQ10-001864B
20
14
19.5
16
42.5
29
15
10
11
37
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777837
SQ12-001864B
25
16
24.5
18
52.5
31
22
12
13
78
¥
7,040
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777846
SQ13-001864B
25
16
24.5
18
53.5
31
22
13
14
98
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777855
SQ15-001864B
29
20
31
22
66.5
34
25
15
14
138
¥
9,020
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777864
SQ16-001864B
29
20
31
25
68.5
34
25
16
14
154
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777873
SQ19-001864B
37
22
38
26
79
39
29
19.1
18
167
¥
10,340
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777882
SQ20-001864B
37
22
38
26
80.5
39
29
20
18
177
¥
10,340
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777891
SQ25-001864B
45
25
45
34
95
45.5
37
25.1
23
493
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777907
SQ06-001864W
15
10.5
15
10
32.5
22
13
6
7
23
¥
5,940
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777916
SQ08-001864W
20
13
19
14
40.5
25
15
8
9
26
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777925
SQ09-001864W
20
14
18
14
40.5
26
15
9
10
33
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777934
SQ10-001864W
20
14
19.5
16
42.5
29
15
10
11
37
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777943
SQ12-001864W
25
16
24.5
18
52.5
31
22
12
13
78
¥
7,040
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777952
SQ13-001864W
25
16
24.5
18
53.5
31
22
13
14
98
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777961
SQ15-001864W
29
20
31
22
66.5
34
25
15
14
138
¥
9,020
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777977
SQ16-001864W
29
20
31
25
68.5
34
25
16
14
154
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777986
SQ19-001864W
37
22
38
26
79
39
29
19.1
18
167
¥
10,340
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777995
SQ20-001864W
37
22
38
26
80.5
39
29
20
18
177
¥
10,340
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778004
SQ25-001864W
45
25
45
34
95
45.5
37
25.1
23
493
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください