BC866

BC866 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。

寸法C(mm)3寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)12ねじ径MM3寸法J(Φmm)3.2内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法F(mm)
球径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
球径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38780682BC08-866B158
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780691BC08-866W158
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780707BC09-866B169
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780716BC09-866W169
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780725BC10-866B1710
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780734BC10-866W1710
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする