三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC869
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38781066
BC06-869B
6
6
7.5
6
7
5
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781075
BC06-869W
6
6
7.5
6
7
5
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781084
BC08-869B
8
8
9.5
8
7
7
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781093
BC08-869W
8
8
9.5
8
7
7
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781102
BC09-869B
9
9
10.5
8
10
7
M4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781111
BC09-869W
9
9
10.5
8
10
7
M4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781127
BC10-869B
10
10
10.5
8
10
8
M4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781136
BC10-869W
10
10
10.5
8
10
8
M4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38781145
BC12-869B
12
12
13.5
10
13
10
M5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38781154
BC12-869W
12
12
13.5
10
13
10
M5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38781163
BC13-869B
13
13
14.5
11
13
11
M5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38781172
BC13-869W
13
13
14.5
11
13
11
M5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38781181
BC15-869B
15
15
15.5
12
15
13
M6
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781197
BC15-869W
15
15
15.5
12
15
13
M6
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38781206
BC16-869B
16
16
16.5
12
16
13
M6
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781215
BC16-869W
16
16
16.5
12
16
13
M6
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
38781224
BC19-869B
19.05
19
19.5
14
20
16
M8
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38781233
BC19-869W
19.05
19
19.5
14
20
16
M8
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781242
BC20-869B
20
20
20.5
14
20
17
M8
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38781251
BC20-869W
20
20
20.5
14
20
17
M8
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください