ターンタイプステージ3型

ターンタイプステージ3型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ

ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ寸法H(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法F(mm)
ねじ径M1
寸法L(mm)
寸法J(mm)
耐荷重(N)
ねじ径M2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38781513MBR45-300R61452525610080806089010704
35,090
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781522MBR60-300R7460353581201001008010105111205
41,030
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする