三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
センサなどの取付けに
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
12
寸法D(Φmm)
18
寸法E(mm)
40.5
寸法J(mm)
12
寸法K(Φmm)
M3
寸法P(Φmm)
3.2
耐荷重(N)
48
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782712
BC09-007866B
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782721
BC09-007866W
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください