曜日別特売

ボールブラケット(丸穴 セパレートタイプ)

ボールブラケット(丸穴 セパレートタイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
締付ねじ
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38782895BC09-007871B54.132.6309M5、(パイプ締付ネジ)M448
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782904BC09-007871W54.132.6309M5、(パイプ締付ネジ)M448
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782913BC13-007871B62.341.83513M5、(パイプ締付ネジ)M494
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782922BC13-007871W62.341.83513M5、(パイプ締付ネジ)M494
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782931BC19-007871B79.356.85019.1M5、(パイプ締付ネジ)M5290
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782947BC19-007871W79.356.85019.1M5、(パイプ締付ネジ)M5290
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする