曜日別特売

丸パイプ 目盛り付(エッチング)

丸パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
目盛
目盛(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38783157SS06150ER21060.5右方向(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783166SS08150ER21080.8右方向(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783175SS09150ER21090.8右方向(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783184SS10150ER210100.8右方向(有効)150
4,510
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783193SS12150ER210120.8右方向(有効)150
4,510
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783202SS13150ER210131.2右方向(有効)150
4,730
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783211SS15150ER210151.5右方向(有効)150
4,950
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783227SS16150ER210161.5右方向(有効)150
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783236SS19150ER250192.0右方向(有効)150
6,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783245SS20150ER250202.0右方向(有効)150
6,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783254SS25150ER250252.0右方向(有効)150
6,270
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783263SS06250ER31060.5右方向(有効)250
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783272SS08250ER31080.8右方向(有効)250
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783281SS09250ER31090.8右方向(有効)250
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783297SS10250ER310100.8右方向(有効)250
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783306SS12250ER310120.8右方向(有効)250
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783315SS13250ER310131.2右方向(有効)250
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783324SS15250ER310151.5右方向(有効)250
6,050
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783333SS16250ER310161.5右方向(有効)250
6,050
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783342SS19250ER350192.0右方向(有効)250
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783351SS20250ER350202.0右方向(有効)250
7,370
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783367SS25250ER350252.0右方向(有効)250
7,810
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783376SS06300ER36060.5右方向(有効)300
6,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783385SS08300ER36080.8右方向(有効)300
6,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783394SS09300ER36090.8右方向(有効)300
6,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783403SS10300ER360100.8右方向(有効)300
6,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783412SS12300ER360120.8右方向(有効)300
6,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783421SS13300ER360131.2右方向(有効)300
6,270
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38783437SS15300ER360151.5右方向(有効)300
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783446SS16300ER360161.5右方向(有効)300
6,710
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
38783455SS19300ER400192.0右方向(有効)300
8,250
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783464SS20300ER400202.0右方向(有効)300
8,250
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783473SS25300ER400252.0右方向(有効)300
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783482SS08500ER56080.8右方向(有効)500
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783491SS09500ER56090.8右方向(有効)500
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783507SS10500ER560100.8右方向(有効)500
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783516SS12500ER560120.8右方向(有効)500
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783534SS15500ER560151.5右方向(有効)500
8,360
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783543SS16500ER560161.5右方向(有効)500
8,360
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783552SS19500ER600192.0右方向(有効)500
9,680
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783561SS20500ER600202.0右方向(有効)500
9,680
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783577SS25500ER600252.0右方向(有効)500
10,120
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783586SS06150EC21060.5センター(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783595SS08150EC21080.8センター(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783604SS09150EC21090.8センター(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783613SS10150EC210100.8センター(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783622SS12150EC210120.8センター(有効)150
4,510
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783631SS13150EC210131.2センター(有効)150
4,730
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783647SS15150EC210151.5センター(有効)150
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38783656SS16150EC210161.5センター(有効)150
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする