曜日別特売

角パイプ(目盛りなし)

角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(4件のレビュー)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)内容量1個
全55種類を絞り込む
全長(mm)
辺(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
肉厚(mm)
辺(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38784995SS06200K2000.86(辺)0~-0.1
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38785004SS08200K2000.88(辺)0~-0.1
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38785013SS09200K2000.89(辺)0~-0.1
1,320
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
38785022SS10200K2001.010(辺)0~-0.1
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38785031SS12200K2001.012(辺)0~-0.1
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38785047SS13200K2001.013(辺)0~-0.1
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
38785056SS15200K2001.015(辺)0~-0.1
2,060
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
38785065SS16200K2001.016(辺)0~-0.1
2,060
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
38785074SS19200K2001.219(辺)0~-0.12
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
38785083SS20200K2001.220(辺)0~-0.12
3,390
3,388
3,727(税込)
当日出荷
38785092SS25200K2001.225(辺)0~-0.15
4,230
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
38785101SS06300K3000.86(辺)0~-0.1
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785117SS08300K3000.88(辺)0~-0.1
1,720
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785126SS09300K3000.89(辺)0~-0.1
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785135SS10300K3001.010(辺)0~-0.1
1,580
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785144SS12300K3001.012(辺)0~-0.1
1,580
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785153SS13300K3001.013(辺)0~-0.1
2,250
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
38785162SS15300K3001.015(辺)0~-0.1
2,640
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785171SS16300K3001.016(辺)0~-0.1
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785187SS19300K3001.219(辺)0~-0.12
4,230
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785196SS20300K3001.220(辺)0~-0.12
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38785205SS25300K3001.225(辺)0~-0.15
5,280
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785214SS06350K3500.86(辺)0~-0.1
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785223SS08350K3500.88(辺)0~-0.1
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785232SS09350K3500.89(辺)0~-0.1
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785241SS10350K3501.010(辺)0~-0.1
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785257SS12350K3501.012(辺)0~-0.1
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785266SS13350K3501.013(辺)0~-0.1
2,380
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785275SS15350K3501.015(辺)0~-0.1
2,910
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785284SS16350K3501.016(辺)0~-0.1
2,910
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785293SS19350K3501.219(辺)0~-0.12
4,760
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785302SS20350K3501.220(辺)0~-0.12
4,760
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785311SS25350K3501.225(辺)0~-0.15
5,680
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785327SS06550K5500.86(辺)0~-0.1
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785336SS08550K5500.88(辺)0~-0.1
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785345SS09550K5500.89(辺)0~-0.1
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785354SS10550K5501.010(辺)0~-0.1
2,640
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785363SS12550K5501.012(辺)0~-0.1
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785372SS13550K5501.013(辺)0~-0.1
3,170
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785381SS15550K5501.015(辺)0~-0.1
3,960
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785397SS16550K5501.016(辺)0~-0.1
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785406SS19550K5501.219(辺)0~-0.12
6,210
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785415SS20550K5501.220(辺)0~-0.12
6,210
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
38785424SS25550K5501.225(辺)0~-0.15
7,260
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
38785433SS061000K10000.86(辺)0~-0.1
4,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38785442SS081000K10000.88(辺)0~-0.1
4,760
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785451SS091000K10000.89(辺)0~-0.1
4,890
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785467SS101000K10001.010(辺)0~-0.1
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
38785476SS121000K10001.012(辺)0~-0.1
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
38785485SS131000K10001.013(辺)0~-0.1
5,810
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38785135
2021-09-04
用途: 製品加工用
株式会社中島製作所

品質的には申し分ありませんが、材料ということからなのか納期がかかるためネットより周辺の鋼材屋さんに注文した方がいいのかも

対象商品 : 38785196
2020-05-15
用途: パーティーションの補強

3mと思って買ったら30cmでした。別に使い道を探します。残念!素人は手を出すもんじゃないな。

対象商品 : 38785022
2015-10-29
用途: 作業機械のハンドル用。
JPNODA

10センチあれば充分だったから20cm999円は勿体なかった。残りはどうしよう?

1が参考にしています
対象商品 : 38785083
2014-11-25
用途: カメラ取付

納期が通常よりかかり、さらに少し遅延して困りました。
寸法も中間サイズがないのが不便です。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする