角パイプ 目盛り付(エッチング)

角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
肉厚(mm)
目盛
目盛(mm)
辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38785546SS06150KER2000.8右方向(有効)1506
5,280
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785555SS08150KER2000.8右方向(有効)1508
5,390
5,380
5,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785564SS09150KER2000.8右方向(有効)1509
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785573SS10150KER2001.0右方向(有効)15010
5,390
5,380
5,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785582SS12150KER2001.0右方向(有効)15012
5,390
5,380
5,918(税込)
当日出荷
38785591SS13150KER2001.0右方向(有効)15013
5,720
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785607SS15150KER2001.0右方向(有効)15015
5,940
5,890
6,479(税込)
当日出荷
38785616SS16150KER2001.0右方向(有効)15016
オープン
6,930
7,623(税込)
翌日出荷
返品不可
38785625SS19150KER2001.2右方向(有効)15019
7,810
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785634SS20150KER2001.2右方向(有効)15020
7,810
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785643SS25150KER2001.2右方向(有効)15025
8,140
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785652SS06250KER3000.8右方向(有効)2506
6,380
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785661SS08250KER3000.8右方向(有効)2508
6,490
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785677SS09250KER3000.8右方向(有効)2509
6,490
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785686SS10250KER3001.0右方向(有効)25010
6,490
6,480
7,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785695SS12250KER3001.0右方向(有効)25012
6,490
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785704SS13250KER3001.0右方向(有効)25013
6,820
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785713SS15250KER3001.0右方向(有効)25015
7,260
6,590
7,249(税込)
当日出荷
38785722SS16250KER3001.0右方向(有効)25016
7,260
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785731SS19250KER3001.2右方向(有効)25019
9,130
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785747SS20250KER3001.2右方向(有効)25020
9,130
8,490
9,339(税込)
7日以内出荷
返品不可
38785756SS25250KER3001.2右方向(有効)25025
9,460
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785765SS06300KER3500.8右方向(有効)3006
7,150
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785774SS08300KER3500.8右方向(有効)3008
7,260
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785783SS09300KER3500.8右方向(有効)3009
7,260
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785792SS10300KER3501.0右方向(有効)30010
7,260
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785801SS12300KER3501.0右方向(有効)30012
7,260
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
38785817SS13300KER3501.0右方向(有効)30013
7,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785826SS15300KER3501.0右方向(有効)30015
8,030
7,490
8,239(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785835SS16300KER3501.0右方向(有効)30016
8,030
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785844SS19300KER3501.2右方向(有効)30019
9,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785853SS20300KER3501.2右方向(有効)30020
9,900
8,790
9,669(税込)
7日以内出荷
返品不可
38785862SS25300KER3501.2右方向(有効)30025
10,450
9,990
10,989(税込)
9日以内出荷
返品不可
38785871SS06500KER5500.8右方向(有効)5006
8,470
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785887SS08500KER5500.8右方向(有効)5008
8,690
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785896SS09500KER5500.8右方向(有効)5009
8,690
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785905SS10500KER5501.0右方向(有効)50010
8,690
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785914SS12500KER5501.0右方向(有効)50012
8,690
7,990
8,789(税込)
当日出荷
38785923SS13500KER5501.0右方向(有効)50013
9,130
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785932SS15500KER5501.0右方向(有効)50015
9,790
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785941SS16500KER5501.0右方向(有効)50016
9,790
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785957SS19500KER5501.2右方向(有効)50019
11,770
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785966SS20500KER5501.2右方向(有効)50020
11,770
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785975SS25500KER5501.2右方向(有効)50025
12,650
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785984SS06150KEC2000.8センター(有効)1506
5,280
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38785993SS08150KEC2000.8センター(有効)1508
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38786002SS09150KEC2000.8センター(有効)1509
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38786011SS10150KEC2001.0センター(有効)15010
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38786027SS12150KEC2001.0センター(有効)15012
5,390
5,380
5,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38786036SS13150KEC2001.0センター(有効)15013
5,720
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする