曜日別特売

同軸落射照明 PDDシリーズ

同軸落射照明 PDDシリーズ - 近藤製作所同軸落射照明 PDDシリーズ - 近藤製作所
内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38795364PDD-30CRKC44353120201430101517
87,800
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795373PDD-30CWKC44353120201430101517
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795382PDD-30CGKC44353120201430101517
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795391PDD-30CBKC44353120201430101517
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795407PDD-50CRKC84635536323252153240
101,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795416PDD-50CWKC84635536323252153240
108,700
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795425PDD-50CGKC84635536323252153240
108,700
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795434PDD-50CBKC84635536323252153240
108,700
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795443PDD-70CRKC105767950504263145060
116,400
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795452PDD-70CWKC105767950504263145060
138,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795461PDD-70CGKC105767950504263145060
138,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795477PDD-70CBKC105767950504263145060
138,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする