曜日別特売

スポット照明 PDSシリーズ

スポット照明 PDSシリーズ - 近藤製作所
質量(g)50消費電力(W)0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38795583PDS-8CWC191283617
24,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795592PDS-8CGC191283617
24,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795601PDS-8CBC191283617
24,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする