曜日別特売

フリーベアユニット

フリーベアユニット - フリーベアコーポレーション

自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。
重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用
取付ピッチ(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38819216FU-5L-9C-5L(18個)50900211.8
12,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38819225FU-5L-18C-5L(36個)501800213.4
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38819277FU-9-75C-8L(12個)7590034.63
15,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38819286FU-18-75C-8L(24個)75180034.66
29,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38819295FU-12K-9C-12K(9個)100900628.2
40,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38819304FU-12K-18C-12K(18個)10018006216.4
77,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38819234FU-6C-8L(6個)10060034.61.8
8,250
取扱い終了
返品不可
38819243FU-9C-8L(9個)10090034.62.6
11,400
取扱い終了
返品不可
38819252FU-12C-8L(12個)100120034.63.5
14,300
取扱い終了
返品不可
38819261FU-18C-8L(18個)100180034.65.2
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38819234FU-651447998FU-C8L-600画像準備中テーブルユニットフリーベアコーポレーション1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする