大型機器などに取り付ける際の視認性を確保します。
5色揃った高輝度LEDラインアップ。
色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造。
新開発のLED照射構造で側面方向からも高い視認性。
FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量ブザーを内蔵。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
欧州RoHS指令対応品です。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。