防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得!長いねじも素早く締付け!強力トルク160N・m!狭い所でも取り回しやすい!コンパクトボディ138mm!ブラシレスモーター(eモーター)搭載で作業量約1.3倍!(WH14DSLとの比較)小ねじから長ねじまで幅広く対応!4段打撃力切替機構を採用!
以前セットで買って今回は本体のみ追加購入しました。日立工機さんの製品は安心して使えますね!ただ、本体とビットを無造作に一緒に梱包しているので、本体のアルミ部分が傷だらけだったのが残念です!
以前に使用してたより、ずっと力、使いやすさに満足。もっと早く購入すべきだったかと。
同モデルの買い増し。コンパクトで作業性が良く、カラーバリエーションが多い。
以前使っていたP社の物に比べると断然力強いです。
日立は馬力があり、長持ちします、デザインもすごく良いので決めました
前から使用していたので、相変わらず製品が良い
トルクが4段階に変更できるのが、とても便利。充電も早い。