テレビドアホン

テレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

約2.6型カラー液晶&シンプルデザイン(モニター親機)
住宅用火災警報器と接続可能
2台目の室内モニターとして増設モニターを接続可能
呼出音量を2段階で調節可能
呼出音増設用スピーカー「VL-862W」(別売)を接続可能

付属品壁掛け金具×1個 、カラーモニター親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm)2本、木ねじ(4mm×16mm)2本) 、 カラーカメラ玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm)2本、木ねじ(3.8mm×20mm)2本)セット内容カメラ玄関子機(VL-V566-S)1台、モニター親機(VL-MV20X)1台材質難燃ABS樹脂質量(g)(親機)約325、(子機)約200タイプ電源直結式取付方式(親機)露出壁掛け 、(子機)露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合電源(V)(親機)AC100(50/60Hz)、(子機)親機より供給消費電力(W)(親機)待受時/約0.6、動作時/約5.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)136×151×29、(子機)99×131×36.5照明赤外線LED使用環境温度(℃)(親機)0~40、(子機)-10~50液晶モニター(親機)2.6型TFTカラー液晶内蔵カメラ(子機)1/4型CMOS使用環境湿度(%)90以下最低被写体照度(Lux)(子機)1(カメラから約50cm以内)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38826191VL-SV20X
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38826191
2014-06-08
用途: お客様の注文
スミカワ塗建

取り付けがわかりやすい、明るさも3段階で大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする