大同塗料
ダイレックス#1500
乾燥性と塗装作業性にすぐれています。
密着が良く可撓性も良好です。
耐油、耐溶剤性にすぐれています。
光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。
環境対応型です。
希釈率(%)
はけ塗り/5~15
スプレー塗り/15~30
エアレス塗り/10~25
用途
建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。
使用場所
屋内外兼用
特性
耐油、耐溶剤、耐候
主な用途
木、鋼
指触乾燥時間(分)
20(23℃膜厚25μm)
希釈剤
ダイレックスシンナー
塗布方法
はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m
2
/kg)
8~10(1回塗り)
乾燥時間(時間)
(表面)4以内(23℃膜厚25μm)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38833794
クリアー
クリアー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833803
白
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833812
黒
黒
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38833821
赤錆
赤錆
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833837
赤
赤
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833846
F赤
F赤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833855
クロームバーミリオン
クロームバーミリオン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833864
NCエロー
NCエロー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38833882
クロームエロー
クロームエロー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833891
オーカー
オーカー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833907
NCレモン
NCレモン
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38833925
シアニングリーン
シアニングリーン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833934
紺
紺
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38833943
シアニンブルー
シアニンブルー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833952
バイオレット
バイオレット
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833961
メタリックシルバー
メタリックシルバー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38833873
オレンジエロー
オレンジエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
38833916
緑
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません