大同塗料
超速乾ダイレックス
超速乾性です。
密着がよく可撓性も良好です。
隠ぺい力、肉持感が優れています。
耐候性が優れています。
耐油、耐溶剤性に優れています。
環境対応型です。
希釈率(%)
スプレー塗り/20~35
エアレス塗り/10~25
用途
建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。
使用場所
屋内外兼用
特性
耐油、耐溶剤、超速乾、耐候
乾燥時間(分)
(表面)60(23℃)
主な用途
鋼、鉄
指触乾燥時間(分)
3(23℃)
希釈剤
速乾シンナー又はダイレックスシンナー
塗布方法
スプレー塗り
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m
2
/kg)
7~9(1回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38834126
白
1缶(16kg)
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38834135
黒
1缶(16kg)
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834144
赤錆
1缶(16kg)
赤錆
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834153
赤
1缶(16kg)
赤
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38834162
F赤
1缶(16kg)
F赤
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834171
クロームバーミリオン
1缶(16kg)
クロームバーミリオン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834187
NCエロー
1缶(16kg)
NCエロー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834196
クロームエロー
1缶(16kg)
クロームエロー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834205
レモンエロー
1缶(16kg)
レモンエロー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38834214
オーカー
1缶(16kg)
オーカー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834223
シアニングリーン
1缶(16kg)
シアニングリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834232
紺
1缶(16kg)
紺
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834241
シアニンブルー
1缶(16kg)
シアニンブルー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834257
クリアー
1缶(16kg)
クリアー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21534433
NCオレンジ
1缶(16kg)
NCオレンジ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534442
オレンジエロー
1缶(16kg)
オレンジエロー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21534905
白
1缶(4kg)
白
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534914
黒
1缶(4kg)
黒
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534923
赤錆
1缶(4kg)
赤錆
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534948
F赤
1缶(4kg)
F赤
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534957
クロームバーミリオン
1缶(4kg)
クロームバーミリオン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534966
NCエロー
1缶(4kg)
NCエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21535002
オーカー
1缶(4kg)
オーカー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21535018
シアニングリーン
1缶(4kg)
シアニングリーン
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21535036
クリヤー
1缶(4kg)
クリヤー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21534932
赤
1缶(4kg)
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
21534975
オレンジエロー
1缶(4kg)
オレンジエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
21534984
クロームエロー
1缶(4kg)
クロームエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
21534993
レモンエロー
1缶(4kg)
レモンエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
21535027
シアニンブルー
1缶(4kg)
シアニンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。