5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング

5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング - Niagara Cutter5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング - Niagara Cutter

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN

用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38826697STS540M686995856612
5,960
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
38826706STS540M687006458816
7,460
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826715STS540M68701735101020
9,260
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826724STS540M68702845121224
14,280
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826733STS540M68703845141428
22,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
38826742STS540M68704935161632
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826751STS540M68705935181836
33,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826767STS540M687061055202040
38,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826776STS540M687071155252550
62,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする