曜日別特売

高硬度用超硬エンドミル ラジアス無し

高硬度用超硬エンドミル ラジアス無し - Niagara Cutter高硬度用超硬エンドミル ラジアス無し - Niagara Cutter

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。

用途
プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
刃数6材質超硬刃径公差(mm)+0/-0.025内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38828246MZ645M766453966060.5
18,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828255MZ645M7664741266060.5
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828264MZ645M7664951566060.5
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828273MZ645M7665161566060.5
19,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828282MZ645M7665382088060.5
22,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828291MZ645M766551025108060.8
26,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828307MZ645M7665712301210060.8
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828316MZ645M7665916401610560.8
43,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828325MZ645M767163366060.5
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828334MZ645M767175566060.5
21,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
38828343MZ645M767186666060.5
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828352MZ645M767198888060.5
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828361MZ645M767201010108060.5
28,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828377MZ645M7672112121210060.8
43,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする