Niagara Cutter
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
4
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)
+/-0.025
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38828675
DIA430M77282
76
30
12
¥46,300
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828605
DIA430M77275
45
4
1
¥14,800
取扱い終了
38828614
DIA430M77276
45
10
2
¥13,700
取扱い終了
38828623
DIA430M77277
45
15
3
¥13,700
取扱い終了
38828632
DIA430M77278
55
15
4
¥16,800
取扱い終了
38828641
DIA430M77279
64
20
6
¥20,400
取扱い終了
38828657
DIA430M77280
64
20
8
¥27,700
取扱い終了
38828666
DIA430M77281
63
25
10
¥35,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください