Niagara Cutter
3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+/-0.013
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38829393
CB230M34418
39
2
0.4
3
0.8
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829375
CB230M34414
39
2
0.2
3
0.4
¥
7,460
取扱い終了
38829384
CB230M34416
39
2
0.3
3
0.6
¥
5,640
取扱い終了
38829402
CB230M34420
39
2
0.5
3
1
¥
5,040
取扱い終了
38829411
CB230M34422
39
2
0.6
3
1.2
¥
4,400
取扱い終了
38829427
CB230M34424
39
2
0.8
3
1.6
¥
3,800
取扱い終了
38829436
CB230M34426
39
2
1
3
2
¥
3,800
取扱い終了
38829445
CB230M34428
39
2
1.2
3
2.4
¥
3,800
取扱い終了
38829454
CB230M34430
39
2
1.5
3
3
¥
3,800
取扱い終了
38829463
CB230M34432
39
2
1.8
3
3.6
¥
3,800
取扱い終了
38829472
CB230M34434
39
2
2
3
4
¥
3,800
取扱い終了
38829481
CB230M46370
39
2
1
3
4
¥
3,360
取扱い終了
38829497
CB230M46372
39
2
1.5
3
4.5
¥
3,360
取扱い終了
38829506
CB230M46374
39
2
2
3
6.3
¥
3,180
取扱い終了
38829515
CB230M46376
39
2
2.5
3
9.5
¥
3,040
取扱い終了
38829524
CB230M46378
39
2
3
3
12
¥
2,760
取扱い終了
38829533
CB230M47920
39
2
3
3
6
¥
2,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください