Niagara Cutter
スタビライザーGPスクエアエンドミル
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途
炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。
刃数
4
刃径公差(mm)
+0/-0.05
内容量
1本
全68種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
柄径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
50
全長(mm)
選択してください
58
63
64
73
74
76
83
84
85
93
105
115
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38832446
STS430M57351
3
6
3
58
AlTin
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832455
STS430M57352
3
6
6
58
AlTin
¥
7,240
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832464
STS430M57353
4
6
4
58
AlTin
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832473
STS430M57354
4
6
8
58
AlTin
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832482
STS430M57355
5
6
5
58
AlTin
¥
5,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832491
STS430M57356
5
6
10
58
AlTin
¥
6,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832507
STS430M57357
6
6
6
58
AlTin
¥
5,340
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
38832516
STS430M57358
6
6
12
58
AlTin
¥
5,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832525
STS430M57359
7
8
7
64
AlTin
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832534
STS430M57360
7
8
14
64
AlTin
¥
8,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832543
STS430M57361
8
8
8
64
AlTin
¥
6,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832552
STS430M57362
8
8
16
64
AlTin
¥
7,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832561
STS430M57363
9
10
9
63
AlTin
¥
7,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832577
STS430M57364
9
10
18
73
AlTin
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832586
STS430M57365
10
10
10
63
AlTin
¥
8,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832595
STS430M57366
10
10
20
73
AlTin
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832604
STS430M57367
11
12
11
74
AlTin
¥
10,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832613
STS430M57368
11
12
22
84
AlTin
¥
12,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832622
STS430M57369
12
12
12
74
AlTin
¥
13,270
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832631
STS430M57370
12
12
24
84
AlTin
¥
14,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832647
STS430M57371
13
14
13
76
AlTin
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832656
STS430M57372
13
14
26
84
AlTin
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
38832665
STS430M57373
14
14
14
76
AlTin
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832674
STS430M57374
14
14
28
84
AlTin
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832683
STS430M57375
15
16
15
83
AlTin
¥
25,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832692
STS430M57376
15
16
30
93
AlTin
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832701
STS430M57377
16
16
16
83
AlTin
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832717
STS430M57378
16
16
32
93
AlTin
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832726
STS430M57379
18
18
18
85
AlTin
¥
31,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832735
STS430M57380
18
18
36
93
AlTin
¥
33,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832744
STS430M57381
20
20
20
93
AlTin
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832753
STS430M57382
20
20
40
105
AlTin
¥
38,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832762
STS430M57383
25
25
25
115
AlTin
¥
55,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832771
STS430M57384
25
25
50
115
AlTin
¥
72,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832787
STS430M68342
3
6
3
58
AlCrN
¥
6,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832796
STS430M68343
3
6
6
58
AlCrN
¥
7,240
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832805
STS430M68344
4
6
4
58
AlCrN
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832814
STS430M68345
4
6
8
58
AlCrN
¥
6,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832823
STS430M68346
5
6
5
58
AlCrN
¥
5,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832832
STS430M68347
5
6
10
58
AlCrN
¥
6,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832841
STS430M68348
6
6
6
58
AlCrN
¥
5,340
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832857
STS430M68349
6
6
12
58
AlCrN
¥
5,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832866
STS430M68350
7
8
7
64
AlCrN
¥
7,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832875
STS430M68351
7
8
14
64
AlCrN
¥
8,250
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832884
STS430M68352
8
8
8
64
AlCrN
¥
6,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832893
STS430M68353
8
8
16
64
AlCrN
¥
7,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832902
STS430M68354
9
10
9
63
AlCrN
¥
7,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832911
STS430M68355
9
10
18
73
AlCrN
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832927
STS430M68356
10
10
10
63
AlCrN
¥
8,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832936
STS430M68357
10
10
20
73
AlCrN
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ