曜日別特売

記念タイプVCホルダ

記念タイプVCホルダ - 日研工作所記念タイプVCホルダ - 日研工作所

TiNベアリングナット標準付属
MAX.40000min-1&G2.5
振れ精度4D先端、3μm以内

内容量1個
注意
※コレット、アジャストねじやGHハンドルは付属していません。別途、ご注文ください。
※軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじを使用してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38856237BT30-VC6-4527.527.52.0~6.035~45452323
36,650
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856246BT30-VC6-6027.531.72.0~6.035~45602335
36,650
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856255BT30-VC6-9027.533.42.0~6.035~45902365
37,070
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856264BT30-VC13-604041.13.0~12.050~60602937
37,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856273BT30-VC13-904041.33.0~12.050~60902967
37,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856282BT30-VC13-1204042.43.0~12.050~601202997
38,960
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856291BT40-VC13-604040.33.0~12.050~60602931
37,380
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38856307BT40-VC13-904044.33.0~12.050~60902960
37,380
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856316BT40-VC13-1204048.53.0~12.050~601202990
39,060
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856325BT40-VC6-6027.5302.0~6.035~45602330
37,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856334BT40-VC6-9027.532.72.0~6.035~45902360
37,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856343BT40-VC6-12027.536.92.0~6.035~451202390
38,960
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856352BT50-VC6-10527.5332.0~6.035~451052362
43,790
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856361BT50-VC6-13527.537.12.0~6.035~451352392
45,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856377BT50-VC6-16527.541.32.0~6.035~4516523122
46,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856386BT50-VC13-1054044.63.0~12.050~601052962
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856395BT50-VC13-1354048.83.0~12.050~601352992
45,360
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38856404BT50-VC13-16540533.0~12.050~6016529122
46,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする