日研工作所
ストレートシャンク超ロング型スリムチャック
長手方向アジャスト自由自在
把握径D(Φmm)
1.75~10.0
内容量
1個
注意
※締付スパナは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38859606
S25-SK10-250
0.9
250
223
145~200
¥
17,270
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38859615
S25-SK10-300
1.1
300
273
195~250
¥
18,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください