ジャコブステーパアダプタ

ジャコブステーパアダプタ - 日研工作所ジャコブステーパアダプタ - 日研工作所

テーパ当り80%以上で振れなし。

内容量1個
注意
※ドリルチャックは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38860534BT30-JTA6-301.02417.17430
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860647BT40-JTA6-451.12417.17430
13,750
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860656BT40-JTA6-901.42417.17430
15,020
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860762BT50-JTA6-1054.02417.17430
22,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860771BT50-JTA6-454.42417.17430
20,020
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860516BT30-JTA1-300.9159.754330
12,000
取扱い終了
38860525BT30-JTA2-301.02014.199430
12,000
取扱い終了
38860543BT40-JTA1-451.1159.754330
12,500
取扱い終了
38860552BT40-JTA1-901.4159.754330
13,650
取扱い終了
38860561BT40-JTA2-451.12014.199430
12,500
取扱い終了
38860577BT40-JTA2-901.42014.199430
13,650
取扱い終了
38860586BT40-JTA2S-451.11813.94330
12,500
取扱い終了
38860595BT40-JTA2S-901.41813.94330
13,650
取扱い終了
38860604BT40-JTA33-451.12415.85430
12,500
取扱い終了
38860613BT40-JTA33-901.42415.85430
13,650
取扱い終了
38860622BT40-JTA3-451.22820.599535
12,500
取扱い終了
38860631BT40-JTA3-901.52820.599535
13,650
取扱い終了
38860665BT50-JTA1-1054.0159.754330
20,500
取扱い終了
38860674BT50-JTA1-454.4159.754330
18,200
取扱い終了
38860683BT50-JTA2-1054.02014.199430
20,500
取扱い終了
38860692BT50-JTA2-454.42014.199430
18,200
取扱い終了
38860701BT50-JTA2S-1054.01813.94330
20,500
取扱い終了
38860717BT50-JTA2S-454.41813.94330
18,200
取扱い終了
38860726BT50-JTA3-1054.62820.599535
20,500
取扱い終了
38860735BT50-JTA33-1054.02415.85430
20,500
取扱い終了
38860744BT50-JTA33-454.42415.85430
18,200
取扱い終了
38860753BT50-JTA3-454.02820.599535
18,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする