モールステーパスリーブB型(引きネジ式)

モールステーパスリーブB型(引きネジ式) - 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式) - 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式) - 日研工作所
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(kg)
G
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38861182BT30-MTB1-45450.8M6×112.06525
14,630
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861191BT30-MTB2-25250.8M10×1.517.7832
14,630
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861207BT30-MTB3-80801.0M12×1.7523.82540
14,630
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
38861216BT40-MTB1-45451.0M6×112.06525
14,630
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861225BT40-MTB2-60601.1M10×1.517.7832
14,630
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861234BT40-MTB3-45451.1M12×1.7523.82540
14,630
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861243BT40-MTB4-85851.3M16×231.26750
16,170
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861252BT50-MTB1-45453.9M6×112.06525
25,080
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861261BT50-MTB2-45453.9M10×1.517.7832
25,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861277BT50-MTB3-60603.9M12×1.7523.82540
26,180
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
38861286BT50-MTB4-75753.9M16×231.26750
29,370
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861295BT50-MTB5-1051054.0M20×2.544.39970
36,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861304BT50-MTB5-105-M161054.2M16×244.39970
36,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする