曜日別特売

モジュラータイプスペーサ

モジュラータイプスペーサ - 日研工作所モジュラータイプスペーサ - 日研工作所モジュラータイプスペーサ - 日研工作所モジュラータイプスペーサ - 日研工作所
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※モジュラ部の接続方式はサイドロック式ではなく、テーパ先ボルトにより引込み、端面密着する方式です。ボルトを緩めに締め込んだ後、接続される側を左右にゆすりながら、再度ボルトを締め、最後に増締めしてください。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法Q(mm)
寸法Q1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38866852SP12-9-45241945129
9,030
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866861SP12-12-3024-301212
9,030
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38866877SP12-12-4524-451212
9,030
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
38866886SP12-12-6024-601212
9,030
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38866895SP16-9-45311945169
9,030
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866904SP16-12-603124601612
9,030
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
38866913SP16-16-3031-301616
10,610
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
38866922SP16-16-4531-451616
10,610
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
38866931SP16-16-6031-601616
10,610
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
38866947SP20-9-45401945209
10,610
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866956SP20-12-604024602012
10,610
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
38866965SP20-16-604031602016
10,610
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866974SP20-16-904031902016
10,610
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866983SP20-20-4540-542020
10,610
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
38866992SP20-20-6040-602020
10,610
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867001SP26-12-305024302612
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867017SP26-12-605024602612
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867026SP26-16-305031302616
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867035SP26-16-605031602616
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867044SP26-16-905031902616
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867053SP26-20-305040302620
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867062SP26-20-605040602620
12,080
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38867071SP26-26-6050-602626
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867087SP26-26-9050-902626
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
38867096SP26-20-10050401002620
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867105SP26-9-30501930269
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867114SP26-9-45501945269
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867123SP34-16-606431603416
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
38867132SP34-16-906431903416
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867141SP34-20-606440603420
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867157SP34-20-10064401003420
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867166SP34-26-606450603426
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867175SP34-26-10064501003426
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867184SP34-34-6064-603434
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867193SP34-34-9064-903434
12,080
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38867202SP42-20-608340604220
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867211SP42-20-10083401004220
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867227SP42-26-608350604226
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867236SP42-26-10083501004226
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867245SP42-34-608364604234
12,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
38867254SP42-34-10083641004234
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867263SP42-42-6083-604242
12,080
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38867272SP42-42-9083-904242
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38867281SP9-9-3019-3099
9,030
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
38867297SP9-9-4519-45909
9,030
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38867053
2020-09-10
用途: フライス盤でのボーリング加工でモジュラーヘッドの連結
建設業・工事業

モジュラーのストレートシャンクとヘッドハメ合い精度、剛性共に高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする