高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用)

高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用) - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38871131BT40-SL20C-9050201244.59016
22,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871147BT40-SL25C-9055251454.59017
20,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871156BT40-SL32C-9060321559.59016
23,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38871165BT50-SL20C-10550201244.510516
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871174BT50-SL25C-10555251454.510517
31,240
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38871183BT50-SL32C-10560321559.510516
31,240
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38871192BT50-SL40C-1058840187010519
28,400
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする