フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用)

フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用) - 日研工作所
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38871734BT40-SL20F-9050201244.59016
27,280
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871743BT40-SL25F-9055251454.59017
27,280
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871752BT40-SL32F-9060321559.59016
28,490
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38871761BT50-SL20F-10550201244.510516
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871777BT50-SL25F-10555251454.510517
35,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871786BT50-SL32F-10560321559.510516
35,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871795BT50-SL40F-1058840187010519
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする