ツールクランパ

ツールクランパ - 日研工作所ツールクランパ - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
穴径P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38873204NCL-BT30461021108015.910.3(M10)
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38873213NCL-BT40631021158015.910.3(M10)
19,550
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
38873222NCL-BT45851151249019.210.3(M10)
22,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38873231NCL-BT5010013013310025.610.3(M10)
22,820
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38873247NCL-NC5-4646102110801210.3(M10)
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする