曜日別特売

3LOCK記念タイプVCホルダ

3LOCK記念タイプVCホルダ - 日研工作所3LOCK記念タイプVCホルダ - 日研工作所

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。

内容量1個
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法H(mm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38874245MBT40-VC6-602.0~6.060233027.530.035~451.130000VCK6
46,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874254MBT40-VC6-902.0~6.090236027.532.735~451.330000VCK6
46,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874263MBT40-VC6-1202.0~6.0120239027.536.935~451.530000VCK6
46,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874272MBT40-VC13-603.0~12.06029314040.350~601.230000VCK13
46,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874281MBT40-VC13-903.0~12.09029604044.350~601.530000VCK13
46,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874297MBT40-VC13-1203.0~12.012029904048.550~601.930000VCK13
46,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874306MBT50-VC6-1052.0~6.0105236227.533.035~453.920000VCK6
53,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874315MBT50-VC6-1352.0~6.0135239227.537.135~454.120000VCK6
55,230
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874324MBT50-VC6-1652.0~6.01652312227.541.335~454.420000VCK6
55,230
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874333MBT50-VC13-1053.0~12.010529624044.650~604.120000VCK13
53,450
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874342MBT50-VC13-1353.0~12.013529924048.850~604.520000VCK13
55,550
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38874351MBT50-VC13-1653.0~12.0165291224053.050~604.920000VCK13
55,550
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする