ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ

ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ - 日研工作所ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ - 日研工作所ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ - 日研工作所ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ - 日研工作所
内容量1個
注意
※シャンク径公差はh6のものをご使用ください。
※ハイスの刃物は使用できません。超硬の刃物をご使用ください。
※最小挿入長は寸法L2になります。
※最大挿入長は寸法L3までになります。これ以上挿入の場合、底当たりとなり精度がでません。
※焼きばね中は高温となります。耐熱手袋を着用し作業してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
把握径D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38878646MS10-A3-909032710-68.7
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878655MS10-A4-909042713-79.7
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878664MS16-A4-12012044213-711.2
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878673MS16-A6-12012064219-1014.2
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878682MS16-A8-12012083825-1216
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878691MS20-A6-15015067219-1017.4
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878707MS20-A8-15015087225-1219.4
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38878716MS20-A10-150150105731631420
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする