曜日別特売

HSKメジャードリームホルダ

HSKメジャードリームホルダ - 日研工作所HSKメジャードリームホルダ - 日研工作所
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38885122HSK50A-MDSK6-7019.519.541.63.0~6.0487016.218.2
42,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885131HSK50A-MDSK10-7027.527.541.63.0~10.0467018.219.2
42,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885147HSK50A-MDSK16-11540.040.0543.0~16.0911152324.0
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885156HSK63A-MDSK6-7519.519.552.43.0~6.0507516.218.0
42,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885165HSK63A-MDSK6-9019.521.952.43.0~6.0659016.233.0
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885174HSK63A-MDSK10-7527.527.552.43.0~10.0497518.219.0
42,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885183HSK63A-MDSK10-9027.529.652.43.0~10.0649018.233.0
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885192HSK63A-MDSK16-8040.040.052.43.0~16.054802324.0
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885201HSK63A-MDSK20-9048.051.252.44.0~20.0649025.240.9
46,940
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885217HSK100A-MDSK6-11019.521.952.43.0~6.08011016.233.0
53,760
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885226HSK100A-MDSK6-12519.524.052.43.0~6.09512516.248.0
54,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885235HSK100A-MDSK6-14019.526.152.43.0~6.011014016.263.0
56,280
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885244HSK100A-MDSK10-11027.529.852.43.0~10.08011018.233.0
53,760
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885253HSK100A-MDSK10-12527.531.752.43.0~10.09512518.248.0
54,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885262HSK100A-MDSK10-14027.533.852.43.0~10.011014018.263.0
56,280
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885271HSK100A-MDSK16-12540.044.052.43.0~16.0861252351.0
56,390
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885287HSK100A-MDSK16-14040.046.152.43.0~16.01041402366.0
58,490
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885296HSK100A-MDSK20-14048.051.4844.0~20.010414025.242.0
59,850
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38885305HSK100A-MDSK25-14055.057.3848.0~25.41041402743.0
62,480
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする