日研工作所
HSK記念タイプVCホルダ
TiNベアリングナット標準付属
質量(kg)
0.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
適合コレット
VCK6
内容量
1個
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38885847
HSK40A-VC6-65
28
33.6
2.0~6.0
-
65
23
45.0
¥
28,880
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください