曜日別特売

HSKモジュラータイプベースホルダ

HSKモジュラータイプベースホルダ - 日研工作所HSKモジュラータイプベースホルダ - 日研工作所HSKモジュラータイプベースホルダ - 日研工作所

全シリーズ、スルホール付です。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法Q(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38886127HSK40A-Q26-755033.655407526
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886136HSK50A-Q26-755041.648337526
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886154HSK63A-Q26-6050-31-6026
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886172HSK63A-Q34-956452.468539534
24,260
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886197HSK100A-Q26-65506533-6526
32,340
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886224HSK100A-Q34-1406485106-14034
35,070
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886251HSK100A-Q42-125838595-12542
35,070
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38886145HSK63A-Q26-140------
23,100
取扱い終了
38886163HSK63A-Q26-95------
21,300
取扱い終了
38886181HSK63A-Q34-110------
23,100
取扱い終了
38886206HSK100A-Q26-140------
38,500
取扱い終了
38886215HSK100A-Q26-170------
38,500
取扱い終了
38886233HSK100A-Q34-170------
38,500
取扱い終了
38886242HSK100A-Q34-200------
41,700
取扱い終了
38886267HSK100A-Q42-190------
41,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする