曜日別特売

HSKモジュラータイプベースホルダ

HSKモジュラータイプベースホルダ - 日研工作所HSKモジュラータイプベースホルダ - 日研工作所
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Q(Φmm)
寸法L(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38887283HSK50A-MDQ26-95269550501.295
37,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887292HSK63A-MDQ26-100261005052.41.530
37,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887301HSK100A-MDQ26-1352613550805.218
49,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887317HSK100A-MDQ34-1403414064805.327.5
49,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887326HSK100A-MDQ42-1504215083806.1121
49,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする