曜日別特売

HSKサイドロックホルダ

HSKサイドロックホルダ - 日研工作所
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法C(Φmm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
G
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38887405HSK63A-SLS6-8068025-1825M60.9
24,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887414HSK63A-SLS8-8088028-1830M80.9
24,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887423HSK63A-SLS10-80108035-2042M101.0
24,860
23,980
26,378(税込)
当日出荷
38887432HSK63A-SLS12-80128042-22.546M121.2
24,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887441HSK63A-SLS16-80168048-2452M141.3
24,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887457HSK63A-SLS20-80208052-2552M161.4
24,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887466HSK63A-SLS25-1102511065252470M181.8
24,860
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887475HSK63A-SLS32-1103211072282475M202.6
26,620
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887484HSK100A-SLS6-8068025-1825M62.3
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887493HSK100A-SLS8-8088028-1830M82.3
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887502HSK100A-SLS10-80108035-2042M102.4
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887511HSK100A-SLS12-80128042-22.549M122.6
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887527HSK100A-SLS16-1001610048-2452M143.0
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887536HSK100A-SLS20-1002010052-2554M163.1
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887545HSK100A-SLS25-1002510065252465M183.7
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887554HSK100A-SLS32-1003210072282468M203.9
29,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする