日研工作所
コンバットZドリル用インサートチップ
インサートチップは正方形ではなく、ひし形86度になっています。対角線状に外周2コーナー、内周で2コーナー、合計4コーナー使用できます。
被削材
鋼材いもの
内容量
1箱(10個)
注意
※インサートチップの取り付けには十分ご注意ください。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
ノーズアール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38889584
9CMT4
1.98
1.9
4.76
0.4
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
38889593
9CMT6
2.38
2.8
6.35
0.4
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
38889602
9CMT7
3.18
3.4
7.94
0.8
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
38889611
9CMT9
3.18
4.4
9.525
0.8
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください