曜日別特売

センタースルー式プルスタッド

センタースルー式プルスタッド - 日研工作所センタースルー式プルスタッド - 日研工作所センタースルー式プルスタッド - 日研工作所センタースルー式プルスタッド - 日研工作所センタースルー式プルスタッド - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
角度θ(°)
テーパー
適合
タイプ
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38890083PS-130EMAS2型-BT30ブラザー工業、東洋精機工業-7.52.5-
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890092PS-132MAS1型-BT30ファナック-84-
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890101PS-371MAS1型30BT40大隈豊和--37
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
38890117PS-380E-30IT40森精機製作所--710
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890126PS-381E-30CAT40U森精機製作所--710
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
38890135PS-5016MAS2型30BT50大隈豊和--69.5
4,340
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
38890144PS-5024MAS1型30BT50大隈豊和--69.5
5,000
4,298
4,728(税込)
106日以内出荷
返品不可
38890153PS-5027MAS1型-BT50大阪機工端面S9Oリング付-6-
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
38890162PS-578MAS2型-BT50豊田工機--610.4
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890171PS-579MAS2型60BT50安田工業--5.511.2
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
38890187PS-595MAS1型30BT50森精機製作所--811
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890196PS-802JIS-B6339-89-BT30-PS-801 穴付-4-
4,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38890205PS-874JIS型30BT40安田工業--610
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890214PS-876JIS型30BT30ヤマザキマザック--2.55.5
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890223PS-B64-1ANSI型-CAT40UオークマS15 Oリング付-4-
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890232PS-D72ANSI型-CAT40U-ANSI/ASME B5、50-1985-7-
4,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890241PS-D92ANSI型-CAT50U-ANSI/ASME B5、50-1985-11.7-
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890257PS-G41ANSI型-BT50ヤマザキマザック端面S12Oリング付-10-
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890266PS-G410ANSI型-BT50ヤマザキマザックPS-G41高圧仕様-10-
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890275PS-G51ANSI型-BT40ヤマザキマザックPS-G58穴付-7-
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890284PS-G510ANSI型-BT40ヤマザキマザックPS-G51高圧仕様-7-
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890293PS-G52ANSI型-IT40ヤマザキマザック--7-
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
38890302PS-G53ANSI型-CAT40Uヤマザキマザック--7-
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890311PS-G63--BT50ヤマザキマザックPS-G45穴付 端面研磨-10-
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890327PS-H28MAS1型-BT40日立精機--35
5,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890336PS-H38-BMAS1型-BT50日立精機端面S5Oリング付-3-
7,460
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890345PS-H39-BMAS2型-BT50日立精機端面S5Oリング付-3-
7,460
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38890354PS-M16MAS1型-BT50牧野フライス製作所P21 Oリング付-6-
4,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890363PS-O3190°型-BT50-PS-O穴付-6-
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
38890372PS-O48-B90°型-BT50日立精機端面 S5Oリング付-3-
7,460
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
38890381PS-O5690°型30BT50森精機製作所--811
4,340
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890397PS-O6790°型-BT50大阪機工端面 S9Oリング付-6-
5,170
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38890406PS-P16--BT50三井精機PS-P穴付 端面研磨-8-
4,170
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
65327134PS-M23MAS2型-BT50牧野フライス製作所P21 Oリング付-6-
4,820
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする