曜日別特売

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) - ジーベックテクノロジー

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。

用途
各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます
長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)内容量1本
注意
※振動工具、回転工具を使用される時は商品に添付の使用上の注意及び説明書をお読みの上ご使用下さい。ご使用の際は安全のため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋などの保護具を着用してください。
全49種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
厚さ(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38947264AD-0504L22040.5
3,720
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38947273AD-0506L22060.5
5,640
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947282AD-0804L22040.8
3,100
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947291AD-1004L22041.0
3,100
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
38947307AD-1006L22061.0
4,700
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947316AD-1008L22081.0
5,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947325AD-1010L220101.0
6,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947334AL-0504L30040.5
3,720
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947343AL-0506L30060.5
5,640
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947352AL-0806L30060.8
4,700
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947361AL-1004L30041.0
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38947377AL-1006L30061.0
4,700
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947386AL-1008L30081.0
5,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947395AL-1010L300101.0
6,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947404AO-0504L40040.5
3,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38947413AO-0506L40060.5
5,040
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947422AO-0804L40040.8
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947431AO-1004L40041.0
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38947447AO-1006L40061.0
4,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947456AO-1008L40081.0
4,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947465AO-1010L400101.0
5,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947474AP-0504L60040.5
3,360
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947483AP-0506L60060.5
5,040
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947492AP-0804L60040.8
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947501AP-0810L600100.8
5,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947517AP-1004L60041.0
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947526AP-1006L60061.0
4,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947535AP-1008L60081.0
4,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947544AP-1010L600101.0
5,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947553AB-0504L80040.5
3,360
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38947562AB-0506L80060.5
5,040
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947571AB-0804L80040.8
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947587AB-0810L800100.8
5,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947596AB-1004L80041.0
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38947605AB-1006L80061.0
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38947614AB-1008L80081.0
4,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947623AB-1010L800101.0
5,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947632AW-0504L100040.5
3,360
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947641AW-0506L100060.5
5,040
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947657AW-1004L100041.0
2,800
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947666AW-1006L100061.0
4,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947675AW-1008L100081.0
4,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947684AW-1010L1000101.0
5,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947693AR-0504L120040.5
3,360
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38947702AR-0506L120060.5
5,040
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
38947711AR-1004L120041.0
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
38947727AR-1006L120061.0
4,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947736AR-1008L120081.0
4,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38947745AR-1010L1200101.0
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする