扁平缶用 キャンピングコック

扁平缶用 キャンピングコック - 瑞穂化成工業扁平缶用 キャンピングコック - 瑞穂化成工業扁平缶用 キャンピングコック - 瑞穂化成工業扁平缶用 キャンピングコック - 瑞穂化成工業
(2件のレビュー)

瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。
食品にも使用できます。

用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38848677No.05230205、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206PK、0206MG5/10L用5560瑞穂化成工業の扁平缶5L、10L専用(対象品番:0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206Y、0206G、0206GY、0206MG、0206PK)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38848686No.05240207、0207R、0207BL、0207BK、0207G、0207Y、0207GY、0207PK、0207MG20L用6773瑞穂化成工業の扁平缶20L専用(対象品番:0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38848686
2021-05-12
用途: 液体充填
製造業

扁平缶と、その缶専用コックとのことで購入。しかし、レバー(赤い部分)が、缶の取っ手部分にぶつかり、回らない。角度を変えたり工夫はしたが、クローズの方に捻っても、中身の液体が止まらない。クローズに回せば中身が出ないように工夫した角度で取り付けると、オープンの方に回りきらず、チョロチョロしか出てこない。「専用」なのに、この仕様はどうしたものか。

3が参考にしています
対象商品 : 38848686
2015-01-19
用途: 色付きの扁平缶の専用コック

専用のコックだったため、破損した場合必然的に買わないといけなくなりました。
コックも回すのに非常に固く、なかなかなめらかに動いてくれませんでした。
また力を入れるため、すぐに缶との接合部が割れてしまいました。
扁平缶自体の変更を検討しており、それまでの使用かなと考えています。

4が参考にしています
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
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする