広口瓶 ボールコック付き

広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き - 瑞穂化成工業
(1件のレビュー)

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。

用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり内容量1個
注意
※ポリエチレン・真鍮に適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
ホースニップルは外径Φ10.5mmです。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
材質(取手)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38848555No.074010-なし
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
38848564No.074120ポリプロピレン(PP)あり
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38848573No.074230ポリプロピレン(PP)あり
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
38848582No.074350-くぼみ
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38848591No.0744100-くぼみ
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38848573
2021-01-05
用途: 水の運搬

使用前には、重い水を満たして運ぶとき把手の部分に不安を感じていたが、いざ使ってみると頑丈にできており安心して使用できました」。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする