曜日別特売

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) - ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) - ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) - ニッタ

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6内容量1個
注意
※インチサイズのスリーブ色は黒になります。
※六角ナット部に切り込みがあるのはミリサイズのみです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
チューブ挿入長さF(mm)
最小内径d2(Φmm)
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38850122C1N1/4-PT1/8-S1/4153.411528
977
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
38850131C1N1/4-PT1/4-S1/4153.412730
1,409
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38850147C1N3/8-PT1/8-S3/8185.7115.728.7
1,723
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
38850156C1N3/8-PT1/4-S3/8185.7127.530.7
1,489
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38850165C1N3/8-PT3/8-S3/8185.713931.7
1,579
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
38850174C1N1/2-PT1/2-S1/2198.2181240.8
2,063
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38850183C1N1/2-PT3/8-S1/2198.213932.8
1,776
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする