曜日別特売

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) - ニッタ

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6内容量1個
注意
※インチサイズのスリーブ色は黒になります。
※六角ナット部に切り込みがあるのはミリサイズのみです。
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
チューブ挿入長さF(mm)
最小内径d2(Φmm)
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38850192L1N1/4-PT1/8-S1/4B153.411520.518.526.325.4
4,462
3,598
3,958(税込)
当日出荷
38850201L1N1/4-PT1/4-S1/4B153.4127232229.828.9
4,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
38850217L1N3/8-PT1/4-S3/8B185.712723.72230.631.8
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
38850226L1N3/8-PT3/8-S3/8B185.713726.72635.235.8
5,531
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38850235L1N1/2-PT1/2-S1/2B198.2181230.83341.644
8,683
6,398
7,038(税込)
当日出荷
38850244L1N1/2-PT3/8-S1/2B198.213927.82636.337
5,657
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする