三好キカイ(旧:三好パイジョン)
UPA型(汎用型・割り締め)
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差Φd
H7
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38891395
UPA-306
1パック(2個)
5
9(±0.02)
12
18
7
26
6.0
3.5
20
6
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891413
UPA-408
1パック(2個)
6
11(±0.02)
16
22
8
32
7.0
3.5
25
8
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891431
UPA-410
1パック(2個)
6
11(±0.02)
16
22
8
32
7.0
3.5
25
10
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
38891456
UPA-512
1パック(2個)
7
14(±0.02)
20
28
10
38
8.5
4.5
30
12
¥
5,090
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891474
UPA-514
1パック(2個)
7
14(±0.02)
20
28
10
38
8.5
4.5
30
14
¥
5,090
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891492
UPA-616
1パック(2個)
9
18(±0.02)
26
36
12
48
10
5.5
38
16
¥
7,510
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
38891517
UPA-618
1パック(2個)
9
18(±0.02)
26
36
12
48
10
5.5
38
18
¥
7,510
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891535
UPA-720
1パック(2個)
10
20(±0.02)
30
40
14
52
12
5.5
42
20
¥
8,470
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
38891553
UPA-722
1パック(2個)
10
20(±0.02)
30
40
14
52
12
5.5
42
22
¥
8,470
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌日出荷
返品不可
38891571
UPA-824
1パック(2個)
10
20(±0.02)
37
43
17
64
14
6.5
50
24
¥
11,740
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891596
UPA-826
1パック(2個)
10
20(±0.02)
37
43
17
64
14
6.5
50
26
¥
11,740
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891605
UPA-828
1パック(2個)
10
20(±0.02)
37
43
17
64
14
6.5
50
28
オープン
¥
14,675
¥
16,143
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891614
UPA-930
1パック(2個)
12
25(±0.02)
45
53
22
75
20
8.5
60
30
¥
16,460
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891623
UPA-932
1パック(2個)
12
25(±0.02)
45
53
22
75
20
8.5
60
32
¥
16,460
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891361
UPA-203
1パック(2個)
4
8(±0.02)
10
16
6
24
5.6
3.5
18
3
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
38891377
UPA-204
1パック(2個)
4
8(±0.02)
10
16
6
24
5.6
3.5
18
4
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
38891386
UPA-205
1パック(2個)
4
8(±0.02)
10
16
6
24
5.6
3.5
18
5
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
38891404
UPA-307
1パック(2個)
5
9(±0.02)
12
18
7
26
6.0
3.5
20
7
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38891422
UPA-409
1パック(2個)
6
11(±0.02)
16
22
8
32
7.0
3.5
25
9
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38891447
UPA-511
1パック(2個)
7
14(±0.02)
20
28
10
38
8.5
4.5
30
11
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
38891465
UPA-513
1パック(2個)
7
14(±0.02)
20
28
10
38
8.5
4.5
30
13
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
38891483
UPA-615
1パック(2個)
9
18(±0.02)
26
36
12
48
10
5.5
38
15
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
38891501
UPA-617
1パック(2個)
9
18(±0.02)
26
36
12
48
10
5.5
38
17
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
38891526
UPA-719
1パック(2個)
10
20(±0.02)
30
40
14
52
12
5.5
42
19
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
38891544
UPA-721
1個
10
20(±0.02)
30
40
14
52
12
5.5
42
21
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
38891562
UPA-823
1パック(2個)
10
20(±0.02)
37
43
17
64
14
6.5
50
23
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
38891587
UPA-825
1パック(2個)
10
20(±0.02)
37
43
17
64
14
6.5
50
25
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
38891632
UPA-935
1パック(2個)
12
25(±0.02)
45
53
22
75
20
8.5
60
35
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください