三好キカイ(旧:三好パイジョン)
FPA型(フランジ型・割り締め)
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
FPAは2個1セットでご使用ください
公差Φd
H7
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
7
8
10
12
14
寸法B(mm)
選択してください
6
8
11
13
16
寸法N(mm)
選択してください
6.5
7.5
9.2
11
13
寸法d(Φmm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38891851
FPA-306
7
6
17
7
26
6.5
3.5
20
6
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891876
FPA-408
8
8
20
8
34
7.5
3.5
25
8
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891894
FPA-410
8
8
20
8
34
7.5
3.5
25
10
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891912
FPA-512
10
11
27
10
40
9.2
4.5
30
12
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38891937
FPA-514
10
11
27
10
40
9.2
4.5
30
14
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891955
FPA-616
12
13
31
12
50
11
5.5
38
16
¥
6,180
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891973
FPA-618
12
13
31
12
50
11
5.5
38
18
¥
6,180
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891991
FPA-720
14
16
38
14
54
13
5.5
42
20
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38892016
FPA-722
14
16
38
14
54
13
5.5
42
22
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38891842
FPA-305
7
6
17
7
26
6.5
3.5
20
5
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38891867
FPA-307
7
6
17
7
26
6.5
3.5
20
7
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
38891885
FPA-409
8
8
20
8
34
7.5
3.5
25
9
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
38891903
FPA-511
10
11
27
10
40
9.2
4.5
30
11
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38891921
FPA-513
10
11
27
10
40
9.2
4.5
30
13
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38891946
FPA-615
12
13
31
12
50
11
5.5
38
15
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38891964
FPA-617
12
13
31
12
50
11
5.5
38
17
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38891982
FPA-719
14
16
38
14
54
13
5.5
42
19
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
38892007
FPA-721
14
16
38
14
54
13
5.5
42
21
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください