三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BBA型(高さ調整ブロック)
BBAは2個1セットでご使用ください
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38892427
BBA-102
26
32
8
3.5
18
¥1,500
取扱い終了
返品不可
38892436
BBA-103
26
32
8
3.5
20
¥1,500
取扱い終了
返品不可
38892445
BBA-104
38
45
11
3.5
25
¥2,000
取扱い終了
返品不可
38892454
BBA-105
38
45
11
4.5
30
¥2,000
取扱い終了
返品不可
38892463
BBA-106
52
60
15
5.5
38
¥2,900
取扱い終了
返品不可
38892472
BBA-107
52
60
15
5.5
42
¥2,900
取扱い終了
返品不可
38892481
BBA-202
26
32
8
3.5
18
¥1,800
取扱い終了
返品不可
38892497
BBA-203
26
32
8
3.5
20
¥1,800
取扱い終了
返品不可
38892506
BBA-204
38
45
11
3.5
25
¥2,400
取扱い終了
返品不可
38892515
BBA-205
38
45
11
4.5
30
¥2,400
取扱い終了
返品不可
38892524
BBA-206
52
60
15
5.5
38
¥3,300
取扱い終了
返品不可
38892533
BBA-207
52
60
15
5.5
42
¥3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください