BBW型(高さ調整ブロック)

BBW型(高さ調整ブロック) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892542BBW-1022632153.5186
1,200
取扱い終了
返品不可
38892551BBW-1032632153.5207
1,200
取扱い終了
返品不可
38892567BBW-1043845213.5258
1,400
取扱い終了
返品不可
38892576BBW-1053845214.53010
1,400
取扱い終了
返品不可
38892585BBW-1065260295.53812
2,200
取扱い終了
返品不可
38892594BBW-1075260295.54214
2,200
取扱い終了
返品不可
38892603BBW-2022632153.5186
1,400
取扱い終了
返品不可
38892612BBW-2032632153.5207
1,400
取扱い終了
返品不可
38892621BBW-2043845213.5258
1,900
取扱い終了
返品不可
38892637BBW-2053845214.53010
1,900
取扱い終了
返品不可
38892646BBW-2065260295.53812
2,600
取扱い終了
返品不可
38892655BBW-2075260295.54214
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする