タニタ
残留塩素計用CLセンサー
トラスコ品番
765-8516
適合本体
EW520WH
材質
ABS
寸法(mm)
幅12×高さ12×奥行160(直径12)
材質(本体)
ABS
質量(g)
約90
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅12×高さ12×奥行160(直径12)
内容量
1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38850375
EW521CS
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください